Uniformatic - CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 5E FTP CABLE ROND SACHET DE 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 5E
type de connexion - LSA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450251178
Réf. Sonepar
03231025117
Réf. Fournisseur
25117
Réf. Commerciale
Uniformatic
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
5E
type de connexion
LSA
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Oui
CONNECTEUR RJ45 8P8C CAT 5E FTP CABLE ROND SACHET DE 100