Uniformatic - PANNEAU DE BRASSAGE NU 10 POUCES 8 PORTS RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
type de connexion - LSA
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450272173
Réf. Sonepar
03231027217
Réf. Fournisseur
27217
Réf. Commerciale
Uniformatic
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
type de connexion
LSA
couleur
gris
PANNEAU DE BRASSAGE NU 10 POUCES 8 PORTS RJ45