Uniformatic - CORDON TELEPHONIQUE RJ45-RJ11 3 METRES NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - RJ11 6(4)
longueur - 3 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450411879
Réf. Sonepar
03231041187
Réf. Fournisseur
41187
Réf. Commerciale
Uniformatic
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
RJ11 6(4)
longueur
3 m
couleur de gaine
noir
CORDON TELEPHONIQUE RJ45-RJ11 3 METRES NOIR