Uniformatic - CORDON TELEPHONIQUE RJ45-RJ11 10 METRES NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - RJ11 6(4)
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - RJ11 6(4)
longueur - 15 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450411909
Réf. Sonepar
03231041190
Réf. Fournisseur
41190
Réf. Commerciale
Uniformatic
finition raccordement 1
douille
type de connecteur raccordement 1
RJ11 6(4)
finition raccordement 2
douille
type de connecteur raccordement 2
RJ11 6(4)
longueur
15 m
nombre de conducteurs
2
couleur de gaine
noir
CORDON TELEPHONIQUE RJ45-RJ11 10 METRES NOIR