Ura - BAEH Uralight controle manuel LEDS 8lumen 5heures
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 20 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 1.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400163144
Réf. Sonepar
00030016314
Réf. Fournisseur
110236
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
20 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
1.3 W
température de couleur
4000...4000 K
système de contrôle
sans
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
5...5 h
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
9...15 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
largeur
109 mm
hauteur/profondeur
57 mm
longueur
244 mm
largeur d'encastrement
109 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
57 mm
longueur d’encastrement
244 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 8lm/5h et consommation 1,3W - livré sans pictogramme
Les Atouts de l'article:
Possibilité de mise au repos par télécommande 140010 BAES d'habitation à faible consommation (1,3W) Le fond en « nid d’abeille » permet de faciliter la fixation lors du remplacement d’un produit existant