• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 111227V - BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS

    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 111227V
    • Référence Sonepar : 00030016685
    • EAN : 3613400166855
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Ura - Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 400lm-1h et consommation 0,8W

•Les atouts de l'article:

BAES d'évacuation à faible consommation (0,8W).
Pose possible en encastrée avec accessoire.
Tenue au fil incandescent de 960° C

•Les atouts de la gamme:

Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des LSC à Leds de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver