Ura - BAEH - gamme Urajet SATI - 8 lumen - 0,8W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8 lm
indice de protection (IP) - IP55
puissance du système - 0.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 250000 h
température de couleur - 5200...6200 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400166978
Réf. Sonepar
00030016697
Réf. Fournisseur
111337V
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
8 lm
indice de protection (IP)
IP55
puissance du système
0.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
250000 h
température de couleur
5200...6200 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
12...17 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.64
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
59 mm
longueur
280 mm
largeur d'encastrement
225 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH tout LEDs Urajet - IP55 IK08 Classe II - SATI - flux 8lm/5h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable
Les Atouts de l'article:
BAEH d'habitation à faible consommation 0,8W Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement