Ura - Bloc autonome BAPI LEDs Adressable ERDF IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
indice de protection (IP) - IP40
chargeur intégré - Oui
source lumineuse principale - autre
source lumineuse auxiliaire - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400157952
Réf. Sonepar
00030114002
Réf. Fournisseur
114002
Réf. Commerciale
Ura
rechargeable
Oui
indice de protection (IP)
IP40
chargeur intégré
Oui
source lumineuse principale
autre
source lumineuse auxiliaire
autre
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
tension nominale (Un)
207...253 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Oui
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Non
classe de protection
III
largeur
63.9 mm
hauteur/profondeur
182.5 mm
longueur
113.1 mm
Bloc autonome portable d'intervention BAPI tout LEDs Adressable ERDF avec poignée pivotante et dos magnétique - IP65 IK10 Classe II - flux 200lm/1h ou 70lm/3h, consommation 0,6W et poids 0,7kg - support mural avec chargeur intégré
Les Atouts de l'article:
Deux modes de poses : murale ou libre Raccordement secteur par cordon débrochable ou par câblage fixe sur support mural Flux réglable par pression sur bouton poussoir Poignée positionnable à 90° pour pose sur table Deux modes de poses: murale ou libre