Ura - BAES - Uraproof ambiance - SUPER SATI IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 209000 h
température de couleur - 5300...5300 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400153725
Réf. Sonepar
00030117428
Réf. Fournisseur
117428
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
209000 h
température de couleur
5300...5300 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
16...19 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
164 mm
hauteur/profondeur
57 mm
longueur
261 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraproof - IP66 IK08 Classe II - Super SATI Connecté - flux 400lm/1h et consommation 1W - livré avec presse-étoupe et pictogramme autocollant
Les Atouts de l'article:
BAES étanche connectable à l'application Ura EVA avec les télécommandes : références 140130 / 140131 Fonction super SATI : tout défaut est signalé par la LED jaune de signalisation accentué par un clignotement des LEDs de secours Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement BAES d'ambiance à faible consommation 0,7W