Ura - BAES Plastinox evacuation - SUPER SATI - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP67
puissance du système - 0.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
température de couleur - 6500...6500 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400154470
Réf. Sonepar
00030117718
Réf. Fournisseur
117718
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP67
puissance du système
0.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
température de couleur
6500...6500 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
2.4...2.9 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
150 mm
hauteur/profondeur
150 mm
longueur
400 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs avec cuvelage et fixation en Inox - IP67 IK07 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/1h et consommation 0,7W - livré avec picto repositionnable
Les Atouts de l'article:
BAES étanche connectable à l'application Ura EVA avec les télécommandes : références 140130 / 140131 Fonction super SATI : tout défaut est signalé par la LED jaune de signalisation accentué par un clignotement des LEDs de secours Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement BAES d'évacuation à faible consommation 0,7W