Ura - BAEH Practice habitation adressable- IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8 lm
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 0.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h
température de couleur - 5300...5300 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400155965
Réf. Sonepar
00030119139
Réf. Fournisseur
119139
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
8 lm
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
0.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
123000 h
température de couleur
5300...5300 K
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
3.2...3.9 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
187 mm
hauteur/profondeur
202 mm
longueur
240 mm
diamètre externe
187 mm
largeur d'encastrement
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
longueur d’encastrement
152 mm
diamètre d'encastrement
152 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH d'évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Adressable - flux 8lm/5h et consommation 0,5W - livré avec pictogramme repositionnable
Les Atouts de l'article:
BAEH supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale Ref: 140110 BAEH d'habitation à faible consommation (0,5 W) BAEH directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre Equipé d'une étiquette repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement