Ura - Practice Evolution habitation - SUPER SATI

Ura - Practice Evolution habitation - SUPER SATI

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance du système - 0.8 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h

  • température de couleur - 5300...5300 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400156757

Réf. Sonepar

00030119838

Réf. Fournisseur

119838

Réf. Commerciale

Ura

flux lumineux utile

8 lm

indice de protection (IP)

IP40

puissance du système

0.8 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

123000 h

température de couleur

5300...5300 K

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

montage en saillie (plafond)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

autocollant

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

permanent

avec interrupteur à distance

Non

avec télécommande

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

3.2...3.9 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

187 mm

hauteur/profondeur

202 mm

longueur

240 mm

diamètre externe

187 mm

largeur d'encastrement

152 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

61.5 mm

longueur d’encastrement

152 mm

diamètre d'encastrement

152 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH tout LEDs Practice Évolution - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 8lm/5h et consommation 0,5W - à équiper

Les Atouts de l'article:

BAEH connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes refs: 140130 et 140131 Fonction super SATI: tout défaut est signalé par la led jaune de signalisation et accentué par un clignotement d'un voyant rouge clé à molette BAEH à faible consommation (0,5W) Pour un design innovant ce BAEH est à composer avec un enjoliveur de couleur peint et d'une plaque sérigraphiée BAES directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement