Ura - BAP 2500 LM LEDs Super SATI - Autodiag IP 65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2500 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 250 W
température de couleur - 5000...5000 K
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400157969
Réf. Sonepar
00030130008
Réf. Fournisseur
130008
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
2500 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
250 W
température de couleur
5000...5000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
sans
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
2
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
990...1200 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
largeur
338 mm
hauteur/profondeur
104 mm
longueur
345 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc à phares BAP tout LEDs avec 2 phares standards inclinables et orientables 230V~ - 50/60Hz - pose murale ou plafond - IP65 IK07 Classe II - Super SATI Connecté - flux 2500lm/1h, consommation 8,2W et poids 3,7kg
Les Atouts de l'article:
BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes : références 140130 / 140131 Certifié NF AEAS performance SATI Fonction super SATI : tout défaut est signalé par la LED jaune de signalisation et accentué par un indicateur lumineux de défaut de couleur orange Consommation : 8,2W