Ura - Centrale type 1 ECS CMSI Adressable - 128
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 128
alimentation de secours intégrée - Non
convient pour un usage domotique - Oui
interface externe - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400154319
Réf. Sonepar
00030315020
Réf. Fournisseur
315020
Réf. Commerciale
Ura
liaison radio
Non
nombre de groupes de signalisation
128
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour un usage domotique
Oui
interface externe
Oui
hauteur
400 mm
largeur
400 mm
profondeur
140 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
4
nombre de sorties pour générateur de signal optique
4
avec alimentation électrique
Oui
appeleur automatique intégré
Oui
tension de fonctionnement
230 V
adressable
Non
Équipement de Contrôle et de Signalisation avec CMSI intégré ECS CMSI Type 1 Adressable - SSI de catégorie A - fonction détection, mise en sécurité et UGA, 128 points de détection et 99 zones - IP30 IK07 - Classe II
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-935/936 - Certifié CE CPR, NF-SSI Peut gérer 4 bus rebouclés d'une capacité de 126 points adressables pour 99 zones de détection, 2 organes intermédiaires et 16 isolateurs Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme UGA gérant une zone d'alarme avec 4 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 lignes) Est équipé de 2 lignes de commande de DAS à rupture de tension sans contrôle de position