Ura - Alimentation secourue AES 24 Volts - 50 Watts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ère sortie secondaire pour tension AC - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
puissance dissipée - 50 W
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400154210
Réf. Sonepar
00030324100
Réf. Fournisseur
324100
Réf. Commerciale
Ura
type de tension d’alimentation
AC
1ère sortie secondaire pour tension AC
24...24 V
courant de sortie max. 1
2 A
puissance dissipée
50 W
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
2ème sortie secondaire pour tension AC
24...24 V
3ème sortie secondaire pour tension AC
24...24 V
1ère sortie secondaire pour tension DC
24...24 V
2ème sortie secondaire pour tension DC
24...24 V
3ème sortie secondaire pour tension DC
24...24 V
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
217...253 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
217...253 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
92 VA
stabilisé
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
montage direct possible
Oui
largeur
322 mm
hauteur
248 mm
profondeur
126 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP30
Alimentation secourue AES 24V 2A C24 - tension nominale 24V, puissance de sortie 50W - 2A et dimension du boîtier 322x248x126mm - IP30 - Classe I
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiées CE CPR, NF SSI Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 50W Courant de sortie maximal en continu : 1,65A (2A pour une courte période) Equipé des voyants d'information suivants : défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2 Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V