Ura - Bloc Autonome d'Alarme Sonore BAAS de type MA

Ura - Bloc Autonome d'Alarme Sonore BAAS de type MA

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • liaison radio - Non

  • nombre de groupes de signalisation - 1

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • convient pour un usage domotique - Non

  • interface externe - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400158263

Réf. Sonepar

00030015826

Réf. Fournisseur

343001

Réf. Commerciale

Ura

liaison radio

Non

nombre de groupes de signalisation

1

alimentation de secours intégrée

Oui

convient pour un usage domotique

Non

interface externe

Oui

hauteur

230 mm

largeur

165 mm

profondeur

48 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique

0

avec alimentation électrique

Oui

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

230 V

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel de Type Ma BAAS Ma à puissance sonore réglable de 75 à 90dB - IP21 IK07 - dimensions 165x230x48mm

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 - Certifié NF AEAS, NF Environnement Niveau sonore réglable de Classe B (minimum 90dBA à 2m) ou Classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001 Autonomie sur batterie : 12 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 200mAh