Urmet - Poste audio 1+n miro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau - plastique
avec fonction mémoire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156053636
Réf. Sonepar
00075605363
Réf. Fournisseur
1150/35
Réf. Commerciale
Urmet
avec vidéo
Non
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau
plastique
avec fonction mémoire
Non
avec secret de conversation
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Non
voyant de fonctionnement
Non
peut être connecté à un smartphone
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
ouvre-porte automatique
Non
type d'interface
LAN
arrêt automatique d'appel
Non
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Non
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Non
avec écran tactile
Non
largeur
90 mm
hauteur
200 mm
profondeur
52 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Poste audio 1+n miro