Urmet - Clavier connecte 2f a54 zamac gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
couleur - gris
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500189880
Réf. Sonepar
00075018988
Réf. Fournisseur
16074002
Réf. Commerciale
Urmet
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
encastré
couleur
gris
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
indice de protection (IP)
IP54
Clavier connecte 2f a54 zamac gris