Urmet - Carillon electron 18 mel/piles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 86 dB
type de courant - AC/DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011459431709
Réf. Sonepar
00075013949
Réf. Fournisseur
43170
Réf. Commerciale
Urmet
couleur du boîtier/corps
gris
volume
86 dB
type de courant
AC/DC
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
consommation d'électricité
1...1 A
batterie incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
largeur en nombre de modules
6.38
portée de transmission max.
200 m
Carillon electron 18 mel/piles