Urmet - Alim secteur 9vcc carillon radio

Urmet - Alim secteur 9vcc carillon radio

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 9...9 V

  • courant de sortie - 500 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - prise (mâle)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011459433994

Réf. Sonepar

00075013246

Réf. Fournisseur

43399

Réf. Commerciale

Urmet

tension d'entrée

230...230 V

tension de sortie

9...9 V

courant de sortie

500 mA

type de tension de sortie

DC

type de connexion

prise (mâle)

stabilisé

Oui

mode de pose

prise

Alim secteur 9vcc carillon radio