Varta - WORK FLEX BL30R - 5W+9LED - Li-Ion Battery 2600 mAh incluse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
poids total - 819 g
flux lumineux de la source - 600 lm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4008496978014
Réf. Sonepar
00091697801
Réf. Fournisseur
18684101401
Réf. Commerciale
Varta
modèle
autre
format de pile
accu installé solidement
rechargeable
Oui
poids total
819 g
flux lumineux de la source
600 lm
ANSI
autre
nombre de batteries
1
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
longueur
231 mm
indice de protection (IP)
IPX4
Work Flex BL30RR - ajustable dans différentes positions - 2 modes lumineux : spot, à rayonnement - résistate à l'eau et aux chocs - résistante à la poussière - bandoulière avec clip métal