Varta - Torche Night Cutter F20R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
poids total - 258 g
flux lumineux de la source - 400 lm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4008496978915
Réf. Sonepar
00091697891
Réf. Fournisseur
18900101111
Réf. Commerciale
Varta
modèle
lampe torche
format de pile
accu installé solidement
rechargeable
Oui
poids total
258 g
flux lumineux de la source
400 lm
ANSI
autre
nombre de batteries
1
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
aluminium
longueur
160 mm
indice de protection (IP)
IPX4
Torche Night Cutter F20R rechargeable Premium.Faisceau lumineux très puissant.4 modes d?éclairage. Résistante aux chocs (test de chute 2m) et à l?eau.LED Cree haute performance.Faisceau lumineux jusqu?à 147m, autonomie 22h, intensité 400lm