Varta - Piles Alcalines LONGLIFE MAX POWER LR03-AAA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 4 V
capacité - 1270 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496810444
Réf. Sonepar
00091681044
Réf. Fournisseur
4703110404
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
micro
tension nominale
4 V
capacité
1270 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA/AM 4
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
44.5 mm
diamètre
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
11.3 g
Pile AlcalineLONGLIFE MAX POWER LR03-AAA pour les appareils qui nécessitent une énergie précise à des moments donnés