Varta - Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR03/AAA. Blister x8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1260 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008496559787
Réf. Sonepar
00091655978
Réf. Fournisseur
4903121418
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.5 V
capacité
1260 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA/AM 4
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
44.5 mm
diamètre
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
11.4 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
8
ALCALINE LONGLIFE POWER LR03/AAA. Packaging carton et FSC. Système d'ouverture et fermeture innovant. Energie puissante pour appareils gros consommateurs d'énergie: jouets, torches, souris sans fil. Stockage garanti 10ans. Blister x8