Varta - Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR06-AA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2600 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008496559558
Réf. Sonepar
00091655955
Réf. Fournisseur
4906121428
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
1.5 V
capacité
2600 mAh
désignation IEC
LR 6
autre désignation
AA/AM 3
modèle
lithium
longueur
50.5 mm
hauteur, borne comprise
50.5 mm
diamètre
14.5 mm
Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR06-AA -énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie