Varta - Accu Power AA/HR6 2100 mAh. Blister x4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.2 V
capacité - 2100 mAh
désignation IEC - HR6
autre désignation - AA
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496550692
Réf. Sonepar
00091655069
Réf. Fournisseur
56706101404
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
1.2 V
capacité
2100 mAh
désignation IEC
HR6
autre désignation
AA
nombre de cellules
1
modèle
Nickel-métal-hydride
longueur
50.5 mm
hauteur, borne comprise
50.5 mm
diamètre
14.5 mm
bloc d'accus
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
température ambiante
-20...50 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
120 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
4
ACCU POWER, la gamme la plus puissante offrant la meilleure performance. HR6 capacité 2100 mAh. Pré-chargée pour une utilisation immédiate. Sans effet mémoire. Pour souris sans fil, torches, appareils photos numériques, GPS. Blis. X4