Varta - Pile Ultra lithium AAA. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1100 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008496680399
Réf. Sonepar
00091668039
Réf. Fournisseur
6103301402
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.5 V
capacité
1100 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
longueur
44.5 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
diamètre
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
2
Pile lithium AAA - pour les appareils à forte consommation d'énergie comme les appareils photo numériques, les GPS, les détecteurs de fumée. Packaging tout carton et nouveau mécanisme d'ouverture/fermeture. Blister x2