Varta - Ampoule Normale à culot à vis - 3,5 V - 0,2 A. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.7...0.7 W
flux lumineux de la source - 6.2 lm
Culot - autre
tension de lampe - 3.5...3.5 V
technologie - lampe à incandescence
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496219377
Réf. Sonepar
00091621937
Réf. Fournisseur
714000402
Réf. Commerciale
Varta
puissance de la lampe
0.7...0.7 W
flux lumineux de la source
6.2 lm
Culot
autre
tension de lampe
3.5...3.5 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
sphère
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
11 mm
longueur totale
24 mm
adapté aux lampes de poche
Oui
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
200 mA
Ampoule Normale pour boîtiers - culot à vis - 3,5 V - 0,2 A