VEPRO - Giletdoudoune matelasse noire T XL-XXL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - XXL
couleur - noir
matériau - coton
modèle - veste
type de capuche - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
06183102631
Réf. Fournisseur
XENONNOIRTXL/XXL
Réf. Commerciale
VEPRO
taille (US/CA)
XXL
couleur
noir
matériau
coton
modèle
veste
type de capuche
sans
type de fermeture
fermeture velcro
isolé thermiquement
Oui
haute visibilité (couleur)
Oui
avec bandes réfléchissantes
Non
imperméabilisé
Non
étanche à l’eau
Non
protection contre la chaleur
Non
protection contre les produits chimiques
Non
certifié pour les arcs électriques parasites
Non
résistant à l’huile
Non
résiste aux coupures
Non
Doudoune sans manche unisexe.100% nylon 40DmatN Doublure en ouatine de polyester.2 poches mains et 2 poches intérieures.Tirette de zip autobloquante.Tailles : XS-S M-L XL-XXL