Vortice - Purificateur 30m3 *25049*

Vortice - Purificateur 30m3 *25049*

AXELAIR SA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - épurateur d´air

  • puissance - 5.3 W

  • adapté à une superficie jusqu'à - 20

  • couleur - blanc

  • hauteur - 311.7 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010300250496

Réf. Sonepar

00074025049

Réf. Fournisseur

25049

Réf. Commerciale

Vortice

modèle

épurateur d´air

puissance

5.3 W

adapté à une superficie jusqu'à

20

couleur

blanc

hauteur

311.7 mm

largeur

236 mm

profondeur

257.2 mm

poids

2.2 kg

Purificateur d'air Depuro 30