En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 24V EDXe175-24.040 75W

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 24V EDXe175-24.040 75W

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 355...385 mA

  • puissance de sortie - 75...75 W

  • adapté à un courant constant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050732238345

Réf. Sonepar

01106186432

Réf. Fournisseur

186432

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle

statique

tension de sortie

24...24 V

courant de sortie

355...385 mA

puissance de sortie

75...75 W

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

II

longueur

180 mm

largeur

49 mm

hauteur

32 mm

Driver LED 24V EDXe175/24.040 75W

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 24V (24V DC). Plage de puissance de 0,1 à 75WBoitier IP67

Les Atouts de la gamme:

Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED. La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable. Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)La gamme EDX en bref:- 5 ans de garantie- Certifiés TUV et CE- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)- Facteur de puissance < 0,9