Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXd700.149 DALI - courant programmable - valeur usine 350mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Oui
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 42...77 W
adapté à un courant constant - Oui
adapté à une tension constante - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4050732238529
Réf. Sonepar
01106223852
Réf. Fournisseur
186445
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
variation DALI
Oui
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
42...77 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
359 mm
largeur
30 mm
hauteur
21 mm
Driver LED ECXd700.149 DALI - courant programmable - valeur usine 350mA
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED. Le courant de sortie est stabilisé, mais la tension de sortie est variable. Par exemple, le driver de référence 186681 stabilise le courant à 700mA, et la tension de sortie est comprise en 2V et 25V. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED d'une puissance de 1,4W à 17,5W.Il existe différents types de drivers dans cette gamme, adaptés à toutes les applications LED (résidentiel, shop, industrie, éclairage public, etc...).Les drivers les plus simples ne disposent que d'un seul courant de sortie (700mA par exemple). Certains autres drivers, appelés multi-courants, disposent de plusieurs courants de sortie, de 300mA à 1050mA pour la référence 186763 par exemple.Plusieurs options pour la sélection du courant de sortie existent, et changent d'un driver à l'autre:- plusieurs connecteurs de sortie sur le driver- driver programmable avec un outil supplémentaire (en NFC)- DIP Switch- molette de sélection- etc...