Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXe 258.222 pour T8 1 ou 2x58W - Cathode froide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 58...58 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes) - 58...58 W
finition multiwatt - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4014364289014
Réf. Sonepar
01106188130
Réf. Fournisseur
188130
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
électronique
tension nominale (Un)
220...240 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
58...58 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
58...58 W
finition multiwatt
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Oui
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
359 mm
largeur
30.4 mm
hauteur
28.5 mm
Ballast élec. fluo ELXe 258.222 pour T8 1 ou 2x58W - Cathode froide
Les Atouts de l'article:
Ce ballast électronique est destiné à alimenter 1 ou 2 tubes T8 de 58W.Technologie à allumage instantanné (appelé également cathode froide), le branchement se fait sur 2 fils (1 tube) ou 3 fils (2 tubes).Maximum 5 allumages / jour
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).Les ballasts ELX en bref:- Garantie 5 ans- Faible consommation- Durée de vie de la lampe prolongée- Puissance de la lampe stabilisée- Résistant au fonctionnement à vide- Protection contre température élevée