Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXs 116.903
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 4...16 W
tension nominale (Un) - 198...264 V
finition multiwatt - Oui
pas de variation - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4050732880261
Réf. Sonepar
01106188662
Réf. Fournisseur
188662
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
électronique
puissance de lampe acceptée
4...16 W
tension nominale (Un)
198...264 V
finition multiwatt
Oui
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Oui
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Oui
pour type de lampe TC-DEL
Oui
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Oui
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
146.7 mm
largeur
21 mm
hauteur
18 mm
Ballast élec. fluo ELXs 116.903
Les Atouts de l'article:
Ce ballast électronique polyvalent est multi-lampes et multi-puissances.En effet, il permet d'alimenter les souces suivantes: - Fluo-compactes (4 broches): 1 x 5 / 7 / 9 / 10 / 11 / 16W- T5 et T8: 4 / 6 / 8 / 13 / 16WBoitier de forme longue: 147 x 21 x 18mmTechnologie à allumage avec préchauffage des électrodes (appelé également cathodes chaudes), qui permet un allumage en douceur des tubes, afin d'en garantir une durée de vie optimale. Le branchement se fait sur 4 fils côté lampes.
Les Atouts de la gamme:
Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).Les ballasts ELX en bref:- Garantie 5 ans- Faible consommation- Durée de vie de la lampe prolongée- Puissance de la lampe stabilisée- Résistant au fonctionnement à vide- Protection contre température élevée