Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 18uF 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 18 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 35 mm
longueur - 93 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732269363
Réf. Sonepar
01106500315
Réf. Fournisseur
500315
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
18 µF
tension nominale (Un)
250...250 V
diamètre
35 mm
longueur
93 mm
avec borne à ficher
Non
largeur
36 mm
Condensateur 18µF 250V