Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 50uF 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 50 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 45 mm
longueur - 103 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4014364111902
Réf. Sonepar
01106500322
Réf. Fournisseur
500322
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
50 µF
tension nominale (Un)
250...250 V
diamètre
45 mm
longueur
103 mm
avec borne à ficher
Oui
Condensateur 50µF 250V