Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 85uF 250V - alu

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 85uF 250V - alu

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - condensateur parallèle pour lampe L

  • capacité - 85 µF

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • diamètre - 60 mm

  • longueur - 130 mm

Minimum d'achat

  • 36 unité(s)

EAN

4014364262581

Réf. Sonepar

01106426258

Réf. Fournisseur

506360

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle

condensateur parallèle pour lampe L

capacité

85 µF

tension nominale (Un)

250...250 V

diamètre

60 mm

longueur

130 mm

Condensateur 85µF 250V - alu

Les Atouts de la gamme:

Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.Ces condensateurs se branchent en parallèle entre phase et neutre (si alimentation 230V) ou les 2 phases (si alimentation 380V).