Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 12uF 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 12 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 30 mm
longueur - 78 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050732269356
Réf. Sonepar
01106506366
Réf. Fournisseur
506366
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
12 µF
tension nominale (Un)
250...250 V
diamètre
30 mm
longueur
78 mm
avec borne à ficher
Oui
Condensateur 12µF 250V