Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 10uF 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 10 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 30 mm
longueur - 69 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050732388170
Réf. Sonepar
01106508667
Réf. Fournisseur
508667
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
10 µF
tension nominale (Un)
250...250 V
diamètre
30 mm
longueur
69 mm
avec borne à ficher
Oui
Condensateur 10µF 250V