Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 12uF 250V avec fils 250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 12 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 33 mm
longueur - 63 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732003301
Réf. Sonepar
01106200330
Réf. Fournisseur
526172
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
12 µF
tension nominale (Un)
250...250 V
diamètre
33 mm
longueur
63 mm
Condensateur 12µF 250V avec fils 250mm
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.Ces condensateurs se branchent en parallèle entre phase et neutre (si alimentation 230V) ou les 2 phases (si alimentation 380V).