Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Kit compact 250W SHP-HI PKNAHJ250.741 avec protection thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 250...250 W
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP) - IP20
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - métal/plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732964664
Réf. Sonepar
01106538678
Réf. Fournisseur
538678
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance de la lampe
250...250 W
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
230...230 V
matériau du boîtier/corps
métal/plastique
Kit compact 250W SHP-HI PKNAHJ250.741 avec protection thermique