Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. SHP-IM NAHJ70.158F avec protection thermique

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 70...70 W

  • pas de variation - Oui

  • pour type de lampe HI - Oui

  • pour type de lampe HS - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050732480409

Réf. Sonepar

01106248040

Réf. Fournisseur

570975

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle

conventionnel

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

70...70 W

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Oui

pour type de lampe HS

Oui

boîtier

imprégné

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

112 mm

largeur

69 mm

hauteur

53 mm

Ballast ferro. SHP/IM NAHJ70.158F avec protection thermique

Les Atouts de l'article:

Ballast ferromagnétique pour lampe à sodium haute pression (SHP) ou iodures métalique (IM) de 70W.Fonctionne avec l'amorceur Z400MK (ref 140597) ou l'amorceur temporisé digital Z400MK D20 (ref 140582).Pour les lampes SHP de 70W avec culot E27, utiliser l'amorceur Z70K (ref 140481) ou l'amorceur temporisé digital Z70K D20 (ref 140580)

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.Ces ballasts sont généralement associés à un amorceur et un condensateur.