Wago Contact - TOPJOB'S Peigne de pontage enfichable 10 pôles / Isolé / Gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 25 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143690386
Réf. Sonepar
00093299942
Réf. Fournisseur
2002-410
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
25 A
nombre de bornes reliées
10
dimension de trame
5.2 mm
couleur
gris
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
TOPJOB®S : Peigne de pontage enfichable 10 pôles / Isolé / Gris clair