Wago Contact - Marquage WSB Vertical L3 (100x)

Wago Contact - Marquage WSB Vertical L3 (100x)

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4017332275415

Réf. Sonepar

00093227541

Réf. Fournisseur

209-776

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé

lettres

direction du codage

vertical

dimension de trame

4 mm

couleur

blanc

sans halogène

Oui

Marquage WSB Vertical L3 (100x)