Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs avec levier et Push-in CAGE CLAMP® 16mm², bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²
courant assigné In - 76 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4055143754439
Réf. Sonepar
00093375443
Réf. Fournisseur
2116-1204
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...25 mm²
courant assigné In
76 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
6...16 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
12 mm
hauteur
91.5 mm
profondeur
36.9 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Borne de passage pour 2 conducteurs avec levier et Push-in CAGE CLAMP® 16mm², bleu