Wago Contact - Borne traversante modulaire 4 mm² / Soudé / 4,8x0,8 / Tôle ep=2,5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 6 A
tension assignée (Ue) - 320 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 1
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4044918794442
Réf. Sonepar
00093210713
Réf. Fournisseur
226-114
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
courant assigné In
6 A
tension assignée (Ue)
320 V
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
position de raccordement
latéral
nombre de positions de serrage par pôle
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur/dimension
6 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
avec bride de fixation traversante intégrée
Non
épaisseur de la plaque de montage
1.5...2.5 mm
Borne traversante modulaire 4 mm² / Soudé / 4,8x0,8 / Tôle ep=2,5 mm