Wago Contact - Connecteur mâle THT 1.2 x 1.2 mm solder pin Droit, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 16
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 7.5 mm
courant assigné In - 16 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044918929462
Réf. Sonepar
00093277277
Réf. Fournisseur
231-276/001-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de raccordement
circuit imprimé flexible
nombre de pôles
16
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
7.5 mm
courant assigné In
16 A
finition du connecteur
connecteur libre
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
7.5 mm
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
630 V
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
raccord à souder
longueur de la broche
5 mm
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé
1.5 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur du boîtier/corps
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
Connecteur mâle THT 1.2 x 1.2 mm solder pin Droit, gris