Wago Contact - Borne micro pour boîte de dérivation 4C / Gris foncé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 4
section nominale - 0.6...0.8 mm²
courant nominal - 6 A
tension nominale - 100 V
couleur - gris
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044918440585
Réf. Sonepar
00093254971
Réf. Fournisseur
243-204
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage
4
section nominale
0.6...0.8 mm²
courant nominal
6 A
tension nominale
100 V
couleur
gris
diamètre du câble
0.6...0.8 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.6...0.8 mm²
plage AWG
20...22
Borne micro pour boîte de dérivation 4C / Gris foncé