Wago Contact - Alimentation à découpage PRO 2 monophasée 230 V AC / 24 V DC - 5 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
tension d'alimentation assignée CC - 130...373 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055143907415
Réf. Sonepar
00093390741
Réf. Fournisseur
2787-2144
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
24...28 V
courant de sortie max. 1
5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
90...264 V
tension d'alimentation assignée CC
130...373 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
90...264 V
tension de sortie réglée
Oui
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
2
montage direct possible
Non
largeur
35 mm
hauteur
130 mm
profondeur
130 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation à découpage PRO 2 monophasée 230 V AC / 24 V DC - 5 A