Wago Contact - BOR.D'ALIMENT.P.CAPT.4COND.AV.Led
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4045454365790
Réf. Sonepar
00093203495
Réf. Fournisseur
280-584/281-483
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
courant assigné In
20 A
tension assignée (Ue)
24 V
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...2.5 mm²
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
connexion transversale
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5 mm
hauteur
90.5 mm
profondeur
63.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
couleur de la source lumineuse
vert
commutation LED pour
PNP
avec raccordement PE
Non
avec raccordement de blindage
Non
avec fonction d'alimentation
Oui
fonction de séparation
Non
BOR.D'ALIMENT.P.CAPT.4COND.AV.Led